SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappi seinäasennus FE - NSYS3D5420P

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Korkeus:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Syvyys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

99 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480159442

Sähkönumero

3447368

Toimittajan tuotenumero

NSYS3D5420P

Tukkuerä

30

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

400 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

200 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

50 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSYS3D5420P

Spacial S3D seinäkaapit
  • Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
  • Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
  • Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
  • Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
  • Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
  • Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
  • Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
  • Maalaus: harmaa RAL 7035.
  • Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
  • Mukautuva: Nämä kaapit voidaan toimittaa tilauksesta:
    - erivärisinä,
    - varusteet esiasennettuina,
    - erikoiskoneistuksella,
    - muina mittoina,
    - muunlaisilla viimeistelyillä (sinkkikromaatti, metallointi jne.)
  • Ihmisten turvallisuus: 2 hitsattua maadoitusliitäntää (ovessa ja rungossa).
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
  • Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
  • Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
  • Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
Sähkönjakelu
  • Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
Elektroniikka ja teollisuusverkot
  • Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan