SCHNEIDER ELECTRIC - Kanavapistorasia Thorsman - 3-PISTORASIA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Pistorasioiden määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7315885940116

Sähkönumero

1420939

Toimittajan tuotenumero

5940110

Tukkuerä

10

Asennustapa:

seinäkanava

Pistorasioiden määrä:

3

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

50 mm

Merkintäpaikka:

kyllä

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

6

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Thorsman CYB-PS 3-osainen pistorasia valkoinen

Pistorasiapakkaukset Pika-CYB-PS
Pistorasiapakkaus koostuu kojerasiasta, kojeesta, kahdesta vedonpoistimesta, kannesta sekä etiketistä ja etiketti-ikkunasta. Kojeessa on jousiliittimet ja turvasulut

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan