SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D09-D38 48VAC - LXD1E7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110467710
Sähkönumero
3781196
Toimittajan tuotenumero
LXD1E7
Tukkuerä
100
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
LXD1E7
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


