SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D40A-65A 110VAC - LXD3F7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...110 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119410359

Sähkönumero

3760340

Toimittajan tuotenumero

LXD3F7

Tukkuerä

30

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...110 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

TeSys kela LC1D40A-65A 110VAC

TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan