SCHNEIDER ELECTRIC - Kela LC1D40A-65A 24VAC - LXD3B7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119410304
Sähkönumero
3760338
Toimittajan tuotenumero
LXD3B7
Tukkuerä
30
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
TeSys kela LC1D40A-65A 24VAC
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
TeSys D kelat kontaktoreille
Kaikille AC/DC jännitteille omat kelamallit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


