SCHNEIDER ELECTRIC - Keskuspaketti - Koulutussalkku Esmi FDP ALC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043855444

Sähkönumero

7143464

Toimittajan tuotenumero

FFS00703940FI

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Koulutussalkku FDP, ALC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan