SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Liitäntäyksikkö konvent. ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859831
Sähkönumero
7143033
Toimittajan tuotenumero
FFS06741006
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Liitäntäyksikkö konvent., Esmi Impresia ELC, koteloitu, harmaa
Esmi Impresia konventionaalisen silmukan liitäntäyksikkö (FFS06741006) on osoitteellinen moduuli, joka on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo siihen kytketyn perinteisen paloryhmän tilaa ja raportoi siitä paloilmoitinkeskukselle. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Jopa 32 konventionaalista paloilmaisinta voidaan liittää yhteen paloryhmään. Liitäntämoduuli saa virtansa joko suoraan paloilmoittimesta tai ulkoisesta virtalähteestä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen IP55-suojauksella.
Esmi Impresia konventionaalisen silmukan liitäntäyksikkö (FFS06741006) on osoitteellinen moduuli, joka on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo siihen kytketyn perinteisen paloryhmän tilaa ja raportoi siitä paloilmoitinkeskukselle. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Jopa 32 konventionaalista paloilmaisinta voidaan liittää yhteen paloryhmään. Liitäntämoduuli saa virtansa joko suoraan paloilmoittimesta tai ulkoisesta virtalähteestä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen IP55-suojauksella.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


