SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Ohjausyksikkö 240V ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - I/O tai äänilaite
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430075470462
Sähkönumero
7143050
Toimittajan tuotenumero
FFS06741020
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
I/O tai äänilaite
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Esmi Impresia 240V releohjausmoduuli (FFS06741020) on relelähtöohjausmoduuli, joka on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduuli soveltuu 240VAC-jännitteen ohjaukseen. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen IP55-suojauksella.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


