SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Ohjausyksikkö 4L ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - I/O tai äänilaite
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859862
Sähkönumero
7143036
Toimittajan tuotenumero
FFS06741009
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
I/O tai äänilaite
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Esmi Impresia 4 ohjauslähtöä (FFS06741009) on osoitteellinen moduuli, joka on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen ja jossa on IP55-suojaus.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


