SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Ohjausyksikkö EMI301/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030842488
Sähkönumero
7143249
Toimittajan tuotenumero
FFS06727351
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Osoitteellinen ohjauslähtö, ALC-sarjan ohjausyksikkö, yksikössä on yksi jännitteellinen ohjauslähtö, lähdön kuormitettavuus 30 V AC/DC 1A, sisältää oikosulkuerottimen, pinta-asennuskotelo, yksikölle tuodaan eillinen tehonsyöttö keskukselta
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


