SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Valvonta/ohjausyks EME212-I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043854508
Sähkönumero
7143092
Toimittajan tuotenumero
FFS06720312
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Valvonta/ohjausyksikkö, Esmi, EME212-I
Osoitteellinen valvonta/ohjausyksikkö, ALC-sarjan ohjausyksikkö, vikavalvottu tulo 1 kpl, 1 kpl potentiaalivapailla vaihtokoskettimilla olevaa ohjauslähtö, sisältää oikosulkuerottimen, pinta-asennuskotelo
Osoitteellinen valvonta/ohjausyksikkö, ALC-sarjan ohjausyksikkö, vikavalvottu tulo 1 kpl, 1 kpl potentiaalivapailla vaihtokoskettimilla olevaa ohjauslähtö, sisältää oikosulkuerottimen, pinta-asennuskotelo


