SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi I-Ii - ZBY2179

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110092790

Sähkönumero

2321138

Toimittajan tuotenumero

ZBY2179

Tukkuerä

10

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

30 mm

Ulkohalkaisija:

22 mm

Korkeus:

40 mm

Kilpi I-II

Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.

Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
  • Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
  • itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan