SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi I-O-Ii - ZBY2186

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkintä ISO-symboleilla - symboli "I-0-II"
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110092875
Sähkönumero
2321140
Toimittajan tuotenumero
ZBY2186
Tukkuerä
1
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
symboli "I-0-II"
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
30 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Kilpi I-O-II
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
- Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
- itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


