SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia E90 Multifix - KR00 Palokojerasia E90 HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481455741

Sähkönumero

1110578

Toimittajan tuotenumero

IMT80270

Tukkuerä

80

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

16/20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

73 mm

Syvyys:

57...57 mm

Pyörivä rengas:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

74 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava tai levitettävä

Sisäsyvyys:

55 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

kyllä

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

ei

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

0

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

palosuojaus

Väliseinällä:

ei

Multifix KR00 Palokojerasia HF säädettävällä korotusrenkaalla 12-27mm,ilman nysiä

Multifix KR00 Palokojerasia HF säädettävällä korotusrenkaalla 12-27mm, ilman nysiä.

Multifix KR Palorasiat säilyttävät seinän paloluokitustason. Rasioissa on paloturvalliset tiivisteet, jotka lämpötilan noustessa yli 120 asteeseen, laajenevat ja suojaavat palolta. Tulipalon sattuessa seinässä oleva reikä tukkiutuu täysin ja estää tulen ja savukaasujen leviämisen rakennuksessa kojerasioiden kautta. KR Palorasiat on hyväksytty asennettaviksi paloluokiteltuihin seiniin, joilla on paloluokitus EI30, EI60 tai EI90. Palorasioiden kanssa käytetään normaaleja KR nysiä.

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi.

Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

Multifix -KR kojerasiat on suunniteltu sähköasentajia kuunnellen.
  • Läpivientien tekeminen rasiaan on huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin. Napauta niitä vasaralla tai muulla työkalulla ja saat siistin läpivientireiän helposti.
  • Nysien liittäminen ja irrottaminen on entistä helpompaa.
  • Kierrettävää säätörengasta on myös kehitetty. Kiertorengas nousee 2 mm kierrosta kohden ja entistä helpommin ja nopeammin. Säätörenkaan ruuveja on lyhennetty, jolloin ruuvi ei pääse sotkeutumaan johtoihin säätörengasta kierrettäessä.
  • Integroitua kojerasioiden yhteenliittämistä on kehitetty Multifix Ultra sarjasta. Nyt yhdistelmien tekeminen on mahdollista mille sivulle tahansa.
  • Kojerasian kannella on nyt muukin tarkoitus kuin suojata rasian sisältöä. Kannessa on kahva, josta saa hyvän otteen pyöritykseen, tai voit pyörittää säätörengasta myös ruuvinvääntimellä kannen läpi tulevan kuusiokulmaisen reiän ansiosta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan