SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - Kojerasia vedonpois.+rap.kansi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

onteloseinä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Rakennetyyppi - jakorasia

  • Varusteena - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481212436

Sähkönumero

1150400

Toimittajan tuotenumero

IMT35258

Tukkuerä

125

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Rakennetyyppi:

jakorasia

Varusteena:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

75 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

58...58 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

56 mm

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Läpivientien lukumäärä:

4

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

ei ole

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Väliseinällä:

ei

Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla + rappauskansi

Multifix Ultra kojerasia integroiduilla vedonpoistoilla - soveltuu erityisen hyvin levyseiniin. Multifix Ultra rasiat voit liittää toisiinsa ilman liitospalaa. Ei valuun.

Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla + rappauskansi
Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla - soveltuu erityisen hyvin levyseiniin
  • 2x Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tai 20 mm putkinysälle (11 508 80) tarkoitettua läpivientiä
  • 2x Ø16 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettua läpivientiä
  • 4x vedonpoistoa kaapeleille
  • Ei sovellu valuun
  • Multifix Ultra kojerasiat voi liittää toisiinsa ilman liitospalaa kahdella sivulla olevilla liitosurilla
  • Vinokiinnitys rasian alanurkasta puupalkkiin lyhyellä ruuvilla/naulalla
  • Rankaan kiinnitys myös naulaamalla yhdestä suunnasta
  • Laaja JR- sarjan nysävalikoima sopii kokonaisuudessaan myös Multifix Ultra kojerasioihin
  • Pysäytyspalkit 13mm kohdalla helpottavat levytöitä, sillä kojerasia on suoraan oikealla syvyydellä levyyn nähden
  • Sopii ilman rasiatukea 45mm runkoon
  • Leikattavat palkit mahdollistavat käytön 2 levyn (26mm) paksuisissa asennuksissa. Tällöin rasiatuki siirretään yhden askeleen alempaan asentoon
  • Toimitetaan rappauskannella. Rappauskannet tarjolla myös varaosina (11 504 19).
  • Ruuvien etäisyys c/c 60 mm
  • Multifix Ultra kojerasioiden suojausluokka on IP3X
  • Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan
Schneider Electric on tuonut markkinoille uuden Multifix Ultra -koje- ja jakorasiamalliston, joka on kehitetty suomalaista asentajaa kuunnellen.

Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.

Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan