SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - KR1.54 Kojerasia HF + 2xKNJ2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481455673
Sähkönumero
1110581
Toimittajan tuotenumero
IMT80263
Tukkuerä
40
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
16/20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Muoto:
soikea
Väri:
harmaa
Leveys:
71 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
puolitoista
Syvyys:
57...57 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
189 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Sisäsyvyys:
55 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
12...12 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
kyllä
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
4
Kiintonysien lukumäärä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
Multifix KR1.54 Kojerasia kahdella KNJ2 16/20 kaksoisjoustonysällä.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi.
Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix -KR kojerasiat on suunniteltu sähköasentajia kuunnellen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


