SCHNEIDER ELECTRIC - Kont. 40A 1s+1a 100-250V ACDC - LC1D40AKUE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 60 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480988226

Sähkönumero

3760192

Toimittajan tuotenumero

LC1D40AKUE

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

100...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

18.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

60 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

9 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...250 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

40 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

20 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

55 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D Green kontaktori 40A/18.5kW/400V. 60A/AC1. 3s pääk. 1s+1a100-250V ACDC kela

TeSys D Green kontaktoreiden elektroninen kela kuluttaa jopa 80% vähemmän energiaa verrattuna perinteisiin kelohin. Laajalla ohjausjännitealueella varustettu kontaktori vähentää tuotenumeroiden määrää ja parantaa tuotannon jatkuvuutta ohjausjännitteen vaihdellessa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan