SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 9A 48VAC 2s+2a - LC1K09008E7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Laajennettava - ei

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...48 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110488814

Sähkönumero

3782617

Toimittajan tuotenumero

LC1K09008E7

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Kontaktori 9A AC3 48VAC 2 sulkeutuva (NO) + 2 avautuva (NC)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan