SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LA9G4613

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481915719

Sähkönumero

3782044

Toimittajan tuotenumero

LA9G4613

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitostekniikka

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Levityspalat 4P TeSys G400-500 for 50mm väli

TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan