SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D098F7 20A 2s2a 1s1a 110VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110275322
Sähkönumero
3782449
Toimittajan tuotenumero
LC1D098F7
Tukkuerä
16
TeSys Deca kontaktori 20A/<(><<)>=440A/AC-1, 4-napa, 2s(NO)+2a(NC)pääkosketinta 1s(NO)+1a(NC) apukosketinta 110V AC kela
TeSys Deca kontaktori, 4-napainen (2NO+2NC pääkoskettimet), AC-1 kuormille 20A/690V asti. 110V AC 50/60 Hz kela, 1s+1a sisäänrakennetut apukoskettimet (NC-peilisertifioitu), liitäntä ruuviliittimillä. Enimmäiskäyttöaste 3600 sykliä/tunti ja ja ympäristöissä, joiden lämpötila on enintään 60 °, takaa korkean luotettavuuden ja kestävyyden vaativiin sovelluksiin. Kompaktikoko (leveys 45 mm), DIN-kiskoon kiinnitys tai ruuvikiinnitys. Monien standardien sertifioitu (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium -yhteensopiva (RoHS/REACh).
TeSys Deca kontaktori, 4-napainen (2NO+2NC pääkoskettimet), AC-1 kuormille 20A/690V asti. 110V AC 50/60 Hz kela, 1s+1a sisäänrakennetut apukoskettimet (NC-peilisertifioitu), liitäntä ruuviliittimillä. Enimmäiskäyttöaste 3600 sykliä/tunti ja ja ympäristöissä, joiden lämpötila on enintään 60 °, takaa korkean luotettavuuden ja kestävyyden vaativiin sovelluksiin. Kompaktikoko (leveys 45 mm), DIN-kiskoon kiinnitys tai ruuvikiinnitys. Monien standardien sertifioitu (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium -yhteensopiva (RoHS/REACh).


