SCHNEIDER ELECTRIC - Korotusrengas Multifix - KKR1.5 6mm HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korotuskorkeus:
6 mmPituus:
90 mmTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 6 mm
Muoto - soikea
Asennustapa - uppoasennus
Pituus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481456113
Sähkönumero
1110563
Toimittajan tuotenumero
IMT80307
Tukkuerä
20
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
6 mm
Muoto:
soikea
Asennustapa:
uppoasennus
Pituus:
90 mm
Leveys:
70 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Multifix KKR1.5 korotusrengas 6mm HF
KR1.5 rasian korotusrengas. Korottaa rasiaa 6mm.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
KR1.5 rasian korotusrengas. Korottaa rasiaa 6mm.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


