SCHNEIDER ELECTRIC - Korotusrengas Multifix - Korotusrengas jakorasiaan HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Korotuskorkeus - 13 mm

  • Halkaisija - 94 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481212481

Sähkönumero

1150421

Toimittajan tuotenumero

IMT35263

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Korotuskorkeus:

13 mm

Halkaisija:

94 mm

Muoto:

pyöreä

Asennustapa:

uppoasennus

Pituus:

94 mm

Leveys:

94 mm

Suojakannella:

ei

Korotusrengas:

kyllä

Multifix Ultra 13 mm korotusrengas jakorasiaan

Multifix Ultra korotusrengas jakorasiaan
Multifix Ultra korotusrengas (13 mm) jakorasiaan
  • Korotusrenkaan mukana toimitetaan 2 kpl kiinnitysruuvia (pituus 35 mm)
  • Sopii myös JR08 kojerasiaan
  • Korotusrenkaan mukana toimitettavat ruuvit saa kiinni jakorasian kannen sisäosaan
  • Rengas napsahtaa paikalleen ja pysyy siinä ilman ruuvausta, jolloin valaisinkantta kiinnitettäessä voi valaisinkannen ruuvata kiinni suoraan vaikka korotusrengas olisi käytössä
  • Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21)
Schneider Electric on tuonut markkinoille uuden Multifix Ultra -koje- ja jakorasiamalliston, joka on kehitetty suomalaista asentajaa kuunnellen.

Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.

Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan