SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinelementti Harmony - ZB4BZ1045

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119037716

Sähkönumero

2318302

Toimittajan tuotenumero

ZB4BZ1045

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Kosketinelementti ja runko 2NC XB4 jousiliittimet

Harmony kosketinelementit
  • NO ja NC koskettimet
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Ruuvi-, jousi- ja pistokeliittimillä
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan