SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 1TSL/16A/IP21 PPJ 2X LED val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489504250

Sähkönumero

2000511

Toimittajan tuotenumero

WDE015551

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

65 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

75 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Merkinantolampulla:

kyllä

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

27 mm

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Exxact pinta 1TSL-vipupainonappi IP21 erillinen LED lamppupiirijousiliitos valkoinen

Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.

Painike punaisella LED indikoinnilla. Impulssijousi valmiiksi asennettuna. Erillinen LED lamppupiiri.

  • Mahdollisuus kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen.
  • Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
  • Kytkimen takaa luettava kytkentäkaavio auttaa tarkistamaan kytkimen tyypin nopealla vilkaisulla
  • 16 A /250 v
  • 2 lisäliitintä
  • Mahdollista lisätä merkintäikkuna
  • Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
  • IP20 ilman muoviosia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan