SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/16A/IP44 2X UPJ val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/16A/IP44 2X UPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480910074

Sähkönumero

2112096

Toimittajan tuotenumero

WDE002075

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

87 mm

Laitteen korkeus:

87 mm

Laitteen syvyys:

33 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

15 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Exxact 6-kytkin IP44, sisältää tiivisteen ja Primo kehyksen

Exxact keinukytkimet perinteisiin valaistuksenohjauksiin, verho-ohjaukseen ja muihin soveluksiin. Kytkimet joko ruuvi- tai jousiliittimillä. Yksi tai moniosaisena.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan