SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin RS16 - 6+6/16A/250V/IP21 0X UKR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160362100
Sähkönumero
2104808
Toimittajan tuotenumero
EKO03621
Tukkuerä
EKO03621
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Painikekytkin:
kyllä
Vipujen määrä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Uppoasennettavat kytkimet, IP21
- 16A, 250V, -0-. Impulssijousen käyttömahdollisuus kaikissa kytkimissä.
- Kytkimiin (1-, 2-nap ja kytkin 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
- Lyhenteet: UA = uppoasennus, R = ruuviliittimin, J = jousiliittimin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


