SCHNEIDER ELECTRIC - Lähetin - WISER 2-os langaton painike val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kantama - 20 m

  • Väri - valkoinen

  • Kauko-ohjain (manuaalinen) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481918512

Sähkönumero

2622107

Toimittajan tuotenumero

WDE002924

Tukkuerä

1

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

pinta-asennus

Kantama:

20 m

Väri:

valkoinen

Kauko-ohjain (manuaalinen):

kyllä

Pintaan asennettava lähetin:

kyllä

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu merkintayksikölle:

ei

Soveltuu liiketunnistimeksi:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Exxact Wiser 2-osainen langaton painike Zigbee valkoinen Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.

Langattomalla, paristokäyttöisellä Wiser-painikkeella ohjaat järjestelmän automaatioita ja esiasennettuja tilanteita näppärästi. Painike on kätevä myös ulko-oven viereen, jolloin Kotona/Poissa kotoa -tilanteiden hallinta on helppoa.

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.

Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä

Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant

IP20, käyttölämpötila -5-45C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan