SCHNEIDER ELECTRIC - lämpörele 30-40A lk10AD40A-65A - LRD340 TeSys

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 25...40 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119215497

Sähkönumero

3760332

Toimittajan tuotenumero

LRD340

Tukkuerä

13

Säädettävä virta-alue:

25...40 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

TeSys D bi-metalli lämpörele, 30-40A, luokka 10A, kontaktoriinLC1D40A-65A

TeSys LRD lämpöreleet

LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittaus asetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
  • Manuaalinen ja automaattinen resetointi
  • Sinetöitävä läppä asetteluun edessä
  • Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välillä
  • Erillisasennussarja
  • Sähköinen kaukokuittaus
  • Suora liityntä kontaktorin napoihin. Levys 45mm 18,5 kW saakka ja 55mm 30kW saakka.
  • Liittimet: Ruuvi-/tunneliliitin, EverLink-liitin 55mm runkokoko (LRD3), jousivoimaliitin 45mm runkoko (LRD**3)
  • Käynnistysaikaluoka: 10 A tai 20.
Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
    • Moottoreiden ylikuormitussuojaus
    • Epäsymmetriasuojaus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan