SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpötila-anturi pituus 3m - NSYCCAST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekniikka - muu
Mittapisteiden lukumäärä - 1
Sisältää asennustarvikkeet - kyllä
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480632136
Sähkönumero
3447523
Toimittajan tuotenumero
NSYCCASTE
Tukkuerä
75
Tekniikka:
muu
Mittapisteiden lukumäärä:
1
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
Kaapelin pituus:
3 m
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
NTC, 10K
Toleranssi:
2 %
Bluetooth:
ei
Käyttöpaikka:
muu
Lämpötilamittausalue:
-40...80 °C
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattu
Sensori kotelon sisällä:
ei
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
25.8 mm
Sensorielementin halkaisija:
7 mm
Elementin materiaali:
muu
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Offset asetusmahdollisuus:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Potentiometri säätönupilla:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Valmiustila-painike:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Lähtevien signaalien lukumäärä:
1
Käyttölämpötila:
-40...150 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon korkeus:
60 mm
Kotelon leveys:
33 mm
Kotelosyvyys:
43 mm
Rungon väri:
harmaa
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Prisma Plus P -järjestelmä
Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään.
Prisma P -järjestelmää, joka on IEC 61439-1 ja 2 -standardien mukainen, voidaan käyttää enintään 4000 A sähkökytkentöihin. Se mahdollistaa sähköiset, mekaaniset ja viestinnän ominaisuudet.
Prisma P sopii pienjänniteverkkojen jakelu- ja ohjauskeskuksiin kaupallisille ja teollisuusrakennuksille, mukaan lukien:
- Tietoliikenne (datakeskukset, palvelintilat, verkkoratkaisut)
- Vähittäismyynti (ketjut ja itsenäiset jälleenmyyjät)
- Hotellit
- Teollisuusrakennukset (logistiikka, maatalous)
- Terveydenhuolto (sairaalat, klinikat)
- Toimistot
- Koulutus
- Urheilu
- Vapaa-aika ja kulttuuri
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


