SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema - EVlink Home 11kW T2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
Asennustapa - seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482107328
Sähkönumero
3458235
Toimittajan tuotenumero
EVH4S11N2
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
Asennustapa:
seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Leveys:
282 mm
Korkeus:
409 mm
Syvyys:
148 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Energiamittari:
ei
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
2
Erillinen syöttökeskus:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


