SCHNEIDER ELECTRIC - LED-elementti - ZB6EB5B KEL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - lattaliitin

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 12...24 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 12...24 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110784305

Sähkönumero

2321752

Toimittajan tuotenumero

ZB6EB5B

Tukkuerä

5

Lampunpidin:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

lattaliitin

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

12...24 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

12...24 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

keltainen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

12...24 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

Harmony Merkkivalokaluste ZB6EB5B

Harmony XB6
Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot

Ø 16 mm:n kompakti, Harmony-tuotesarja on suunniteltu nimenomaan sinne, missä pintaa on käytettävissä rajoitetusti. Tuotteissa yhdistyvät asetusten helppous ja mukautuvuus. IP65-tasoisen koteloinnin ansiosta niitä voidaan käyttää kaikkialla.

Ominaisuudet:
  • Kokonaiset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä lisätarvikkeista.
  • Pyöreät, neliön muotoiset tai suorakaiteen muotoiset päät.
  • Juotettavat liittimet (yhteensopivat Faston-liittimen kanssa) tai nastat painettuihin piireihin kytkemistä varten.
  • Kotelointiluokka: IP 65
  • Sertifioinnit CE, UL, CSA, CCC.
Kontaktitoiminnot
  • Painikkeet, joissa jousipalautus
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet, 2 tai 3 asentoa
  • Sienipainikkeet
  • Hätäpysäyttimet
Valotoiminnot
  • LED-merkkivalot \"Suojattu LED\ neon- ja hehkulamput
Yhdistetyt toiminnot (kontakti + valo)
  • Valopainikkeet, jousipalautus ja lukitus
  • Valaistut valintakytkimet
Sovellukset:
  • Teollisuus: Pienet viimeistelykoneet. Paikalliset ja etäohjauspaneelit.
  • Rakennukset: Ohjaustaulut, valvomot, hälytykset.
  • Julkiset rakennukset: Laboratoriot ja terveydenhuollon instrumentointi.
  • Kuljetusala.
  • Pienet elektroniset laitteet.


SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan