SCHNEIDER ELECTRIC - LED-lamppu BA9s - DL1CJ0244 24V PUN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 24...24 V

  • Tekniikka - LED

  • Lampun muoto - päärynänmuotoinen

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110664256

Sähkönumero

2362740

Toimittajan tuotenumero

DL1CJ0244

Tukkuerä

10

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

24...24 V

Tekniikka:

LED

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Väri:

punainen

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

15 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

LED-Lamppu 24V punainen BA9S kannalla

Led polttimo hehkulampun kannalla
Vanhojen ohjauspiirien uudistamiseen ja elinkaaren pidentämiseen
Pienempi tehonkulutus led polttimolla

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan