SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainike 120VAC - XB5AW33G5 VIH 1s 1a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110904079

Sähkönumero

2321668

Toimittajan tuotenumero

XB5AW33G5

Tukkuerä

10

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

litteä

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

vihreä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

kyllä

Merkkilamppu:

120 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Läpinäkyvä:

kyllä

Valopainike Harmony XB5, koottu, muovi, LED, tasopainike, jousipalautus, vihreä, 110-120 V AC, 1xNO+1xNC

Harmony XB5

Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Vertaansa vailla oleva valikoima
  • Painikkeet, jousipalautus
  • Monipäiset painikkeet, jousipalautus
  • Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet
  • Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
  • Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
  • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Nopea ja helppo asennus
  • Yksi asentaja riittää
  • Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
  • Yhteiset varusteet
Sovellukset
  • Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan