SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 24V - ZB5AW0B11 VAL 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - muu
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 24...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110908336
Sähkönumero
2321697
Toimittajan tuotenumero
ZB5AW0B11
Tukkuerä
150
Lampunpidin:
muu
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
24...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
24...24 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
valkoinen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
24...24 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
kyllä
Harmony XB5 LED -valopainikerunko
- Kokonainen runko/kosketinkokoonpano ja valomoduuli
- Muovinen kiinnityskaulus
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Sovellukset
- Teollisuus:
koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku - Palvelusektori ja infrastruktuuri:
energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


