SCHNEIDER ELECTRIC - Levitys 70mm 4P+vaihe-er. - LV432493

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480019685

Sähkönumero

3653457

Toimittajan tuotenumero

LV432493

Tukkuerä

12

Napojen lukumäärä:

4

Vaihelevityskiskot ja eristyslevyt, ComPacT NSX 400/630, 3P, 45 = 70mm napaväli

NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.

- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan

Liittimiä katkaisijan kytkentään:
  • Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
  • Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
  • Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
  • Kääntöliittimet 90°
  • Haaroitusliittimet
  • Takakytkentätapit

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan