SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - Virranotto 16A L+N+PE Sul. 8,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Vaihevalinta - kyllä
Virranottimen tyyppi - putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480002281
Sähkönumero
3458163
Toimittajan tuotenumero
KBC16DCF21
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Vaihevalinta:
kyllä
Virranottimen tyyppi:
putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Säädettävissä:
kyllä
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Pistorasioiden tyyppi:
muu
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
putkisulake
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Pituus:
168 mm
Leveys:
33 mm
Korkeus:
53 mm

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


