SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-kuitu - FO LC liitin OS2 Unicam

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC
Kytkentätapa - krimppaus
Kuituluokka - OS1
Malli / Tyyppi - liitin
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480447198
Sähkönumero
7200193
Toimittajan tuotenumero
VDIB504501U
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC
Kytkentätapa:
krimppaus
Kuituluokka:
OS1
Malli / Tyyppi:
liitin
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
APC-versio:
ei
Holkkimateriaali:
keramiikka
Väri:
sininen
Actassi valokuituliitin LC OS2 unicam
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi valokuituliittimet niin vaativaan ammattikäyttöön kuin pienprojekteihinkin
LC ja SC tyypit
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Actassi valokuituliittimet niin vaativaan ammattikäyttöön kuin pienprojekteihinkin
LC ja SC tyypit


