SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSACI0802X

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSACI0802X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V

  • Analogiatulojen lukumäärä - 8

  • Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - kyllä

  • Tulo, virta - kyllä

  • Tulo, jännite - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486876176

Sähkönumero

2820432

Toimittajan tuotenumero

NTSACI0802X

Tukkuerä

6

Syöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Analogiatulojen lukumäärä:

8

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

kyllä

Tulo, virta:

kyllä

Tulo, jännite:

ei

Tulo, vastus:

ei

Tulo, vastuslämpömittari:

ei

Tulo, lämpöpari:

ei

Tulosignaali määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Analogisten tulojen tulos:

15 Bit

Analogitulot, määritettävissä:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Järjestelmätarvike:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

30 mm

Korkeus:

121 mm

Syvyys:

69 mm

Energiankulutus:

2.3 W

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Analoginen tulomoduuli, 8 tuloa, virta, 1/2-johdinkytkentä, loop power, Modicon Edge I/O NTS Tämä analoginen tulomoduuli on osa Modicon Edge I/O NTS -mallistoa. Siinä on 8 virtatuloa, 1-2-johtimisella liitännällä. Tulot saavat virtansa virtasilmukasta. Virran tulot ovat ±20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA. Tämä moduuli mahdollistaa tarkan ja jatkuvan tiedonkeruun. Se toimii lämpötila-alueella -20 - 60 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20. Se mittaa 137,6 mm korkea, 30 mm leveä, 69 mm syvä ja painaa 0,085 kg. Se on yhteensopiva I/O-moduulien ja asennuslisävarusteiden kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Moduuli on asennettu DIN-kiskoon asennettavaan alustaan. Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.