SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSPCM0808H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Enimmäislähtövirta DC - 10.5 A
Redundanssi - ei
Ulostulojännite DC - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
375 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486876992
Sähkönumero
2820467
Toimittajan tuotenumero
NTSPCM0808H
Tukkuerä
16
Sisääntulojännite DC:
24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Enimmäislähtövirta DC:
10.5 A
Redundanssi:
ei
Ulostulojännite DC:
0...0 V
Max. sisääntulovirta DC:
10.5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Lähtöjännite:
DC
Leveys:
15 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
69 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


