SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - NTSXBA0100H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486877166
Sähkönumero
2820475
Toimittajan tuotenumero
NTSXBA0100H
Tukkuerä
30
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Varaosakanta, 1 paikka, tulo-/lähtö tai Expert-moduulille, kovennettu, Modicon Edge I/O NTS Tämä kanta on Modicon Edge I/O NTS -malliston varaosa. Tämä on korvaava alusta tulo-, lähtö-, yhteinen- tai liikeasiantuntijamoduuleille. Tämä kanta vie 1 paikan DIN-kiskolla, jonka leveys on 15 mm, ja siihen voi asentaa moduuleja, joiden korkeus on 100 mm ja korkeus 121 mm. Se varmistaa asennuksen Din-kiskoon, tietojen siirron ja moduulin syötön taustaväylän kautta. Se toimii lämpötila-alueella miinus 40-70 astetta. Sen IP-suojausluokka on IP20, ja elektronisiin komponentteihin ja piirilevyihin käytetään suojaavaa pinnoitetta. Se mittaa 116mm korkea, 15mm leveä, 11mm syvä ja painaa 0.026kg. Se on yhteensopiva tulo-, lähtö-, common- tai motion expert -moduulien kanssa. Sitä myydään yksittäin pakkausta kohti. Perusasennus DIN-kiskoon Modicon Edge I/O NTS on tulevaisuuden tarpeita vastaava I/O-järjestelmä tietojen yhdistämiseen. Modicon Edge I/O NTS on vankka hajautettu IP20 I/O-järjestelmä, jossa on laaja valikoima moduuleja.


