Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - mek IH 24h 1kan 18mm akkuv - 15336

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - mek IH 24h 1kan 18mm akkuv - 15336

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Kideohjattu - ei

  • Kosketintyyppi - avautuva kosketin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303430153368

Sähkönumero

3572836

Toimittajan tuotenumero

15336

Tukkuerä

15336

Asennustapa:

DIN-kisko

Kanavien lukumäärä:

1

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

ei

Kosketintyyppi:

avautuva kosketin

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

66 mm

Syöttöjännite:

230...240 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika tunneissa:

150

Tarkkuus per päivä:

1 s

60 min. ohjelma:

ei

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Lyhin kytkentäaika, kanava 1:

15 min

Ohjelman levyjako 1:

15 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kellokytkin mek IH 24h 1kan 18mm akkuv

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan