SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Vilkkuva vihreä värillinen obj

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toiminto:
vilkkuvaloTärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vilkkuvalo
Väri - vihreä
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487129356
Sähkönumero
7125909
Toimittajan tuotenumero
XVB7C53
Tukkuerä
1
Toiminto:
vilkkuvalo
Väri:
vihreä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
vihreä
Toistotiheys säädettävissä:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


