SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 24V jalustan suorakiinnity

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV4 24V jalustan suorakiinnity

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Kannakeasennus mahdollinen - ei

  • Lattia asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487130109

Sähkönumero

7125938

Toimittajan tuotenumero

XV4C21BG

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Kannakeasennus mahdollinen:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Soveltuu AS-liitäntään:

ei

Sopii M12-liittimelle:

ei

Soveltuu IO-linkille:

ei

Perusmoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, 24V AC/DC-jalusta suoralla asennussovittimella, kansi mukana, valkoinen rungon väri Perusmoduuli, Harmony XV4, Ø40mm modulaarinen tornivalo, 24V AC/DC-jalusta suoralla asennussovittimella, kansi mukana, valkoinen rungon väri