Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV6 24V jalusta suora/putki ja

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XV6 24V jalusta suora/putki ja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Kannakeasennus mahdollinen - ei

  • Lattia asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487129677

Sähkönumero

7125967

Toimittajan tuotenumero

XV6C21BW

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Kannakeasennus mahdollinen:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Soveltuu AS-liitäntään:

ei

Sopii M12-liittimelle:

ei

Soveltuu IO-linkille:

ei

Perusmoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 24V AC/DC-jalusta suoralla/putkisovittimella, kansi mukana, valkoinen rungon väri Perusmoduuli, Harmony XV6, Ø60mm modulaarinen tornivalo, 24V AC/DC-jalusta suoralla/putkisovittimella, kansi mukana, valkoinen rungon väri