Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.3 M 320A 3P3D - LV432072

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.3 M 320A 3P3D - LV432072

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 168...384 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 320 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017551

Sähkönumero

3653398

Toimittajan tuotenumero

LV432072

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

168...384 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

320 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 2.3 M 320A 3P3D