SCHNEIDER ELECTRIC - Moott. ohjaus/suojausyksikkö - LTMR100CFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie - 5...100 A
Jänniteilmaisinmoduuli - ei
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 93.5...264 V
Virtailmaisinmoduuli - kyllä
Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119404730
Sähkönumero
3860756
Toimittajan tuotenumero
LTMR100CFM
Tukkuerä
10
Mitoituskäyttövirta Ie:
5...100 A
Jänniteilmaisinmoduuli:
ei
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
93.5...264 V
Virtailmaisinmoduuli:
kyllä
Mitoitettu toiminta taajuus:
50...60 Hz
Väyläliitäntä:
CANOPEN
Leveys:
91 mm
Korkeus:
61 mm
Syvyys:
122.5 mm
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
93.5...264 V
Kaapeliliitäntä:
ruuviliitäntä
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:
5
Syöttöjännite AC 50 Hz:
93.5...264 V
Sähköisten ulostulojen määrä:
3
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Lämpätilailmaisimen sisääntulo:
kyllä
Maasulkusuojauksen sisääntulo:
kyllä
Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:
kyllä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 60 Hz:
93.5...264 V
Tesys T -moottorinhallintajärjestelmä
TeSys T on pitkälle kehitetty moottorihallinta ja -suojausjärjestelmä. Se pystyy estämään kaikki häiriöt. Moottorista johtuva prosessin tai tuotannon keskeytys voidaan ennakoida.
Kaikille kenttäväylille avoin TeSys T voi korvata tehokkaasti kaikki aiemmin käytetyt releet.
TeSys T ratkaisu sisältää:
- kontrollerin, jossa tärkeimmät suojaus- ja valvontatoiminnot
- laajennusmoduulin, joka täydentää kontrollerin toimintoja jännitesuojauksella ja -valvonnalla
- LTMCU- ohjauspäätten valvottavien parametrien lukemista, diagnosointia ja muuttamista varten.
TeSys T:n etävalvonta ja ohjaus voidaan liittää kaikkein yleisimmin käytettyihin kenttäväyliin: Ethernet TCP/IP, Modbus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP.
Sovelluksina jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten öljy ja kaasu, kaivokset ja mineraalit, veden käsittely, metalli, sellu ja paperi, lääketeollisuus sekä moottorien älykäs hallinta: pumppaus, tuuletus, suodatus, kompressorit, sekoittimet, murskaimet ja kuljetinjärjestelmät.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


