SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorikäynnistin TeSys - LZ8H6X5BD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Mitoitusvirta Ie - 9 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485421254

Sähkönumero

3781624

Toimittajan tuotenumero

LZ8H6X5BD

Tukkuerä

10

Moottorikäynnistyksen tapa:

suunnanvaihtokäynnistin

Käynnistysluokka:

luokka 10

Mitoitusvirta Ie:

9 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

0

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Merkkivalojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

1.5...6.5 A

Leveys:

22.6 mm

Korkeus:

106.5 mm

Syvyys:

113.4 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

3 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

6.5 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

1.5 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

3 kW

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ympäristön lämpötila, yläraja:

70 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

kyllä

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

TeSys H suunnanvaihtokäynistin turva STO SIL3/Ple 1,5-6,5A 24VDC

TeSys H moottorikäynnistimet

TeSys H on uusi monitoiminen moottorikäynnistin 3kW / 400V moottoritehoille sakka. Se vähentää huomattavasti moottorikäynnistimen tarvitsemaan tilantarvetta keskuksessa. Käynnistimen leveys on 22,5 ja se voi sisältää seuraavat toiminnot:
• Ohjaus suuntaan 1
• Ohjaus suuntaan 2
• Moottorin ylikuormitus ja vaihe-epsymmetria suojaus
• SIL3/PLe mukainen turvallinen pysäytys, STO (Safe Torque Off) toiminto
  • Jopa 75% asennustilan säätö, kohteissa joissa moottorilähtökomponentien tarvitsema tilantarvetta halutaan vähentää.
  • 60% nopeampi asennus, kun yksi käynnistin sisältää useampia toimintoja.
  • SIL3/Ple hyväkstytty STO (Safe Torque Off) - toiminta yksinkertaistaa koneen turvapiirien rakennetta.
  • Pitkä, jopa 30 miljoona (AC53a) , sähköistä käyttökertaa nostaa käynnitimen luotettavuutta vaatisissa sovelluksissa.
TeSys H käynnistimia on kaksi perumallia, joista ensimmäinen malli (\"vihreä etupaneeli\") ei sisällä turvatoimintoja. Toinen malli (\"punainen etupaneeli\") on tarkoitettu käytettäksi silloin, kun moottorikäynnistin on osana laitteen turvapiiriä ja jolloin käynnitinsisältää STO turvatoiminnon.

Sovellukset:
TeSys H sopii hyvin moniin teollisiin kohteisiin Esimerkkinä elintarviketeollisuus, logistiikka ja kulutustarvikkeiden valmistus. Kuljettimet, logistiikkaan liittyvät sovellukset ja tuotentokoneiden erillaiset syöttöjärjestelmät ovat tyypillisiä laitteta, joissa TeSys H ominaisuudet tuovat lisäarvoa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan