SCHNEIDER ELECTRIC - Moottoriohj. 380VAC MT250 - LV431542

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...130 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...30 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48...60 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...415 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 380...480 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480020094

Sähkönumero

3653371

Toimittajan tuotenumero

LV431542

Tukkuerä

15

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...415 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

380...480 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Moottoriohjain SDE-adapteri 380VAC MT250

NSX Compact katkaisijan moottoriohjain
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
  • Manual-toiminnossa katkaisija ohjataan moottoriohjaimen painikkeista ja aukiohjausjousi viritetään käsin.
  • Automatic-toiminnossa katkaisijan kaikki toiminnot ohjataan sähköisesti.

Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.

Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan