SCHNEIDER ELECTRIC - Muovikotelo 85x148x87 mm - XAPA1104 4-auk. syv. 83mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 4
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110313192
Sähkönumero
2319893
Toimittajan tuotenumero
XAPA1104
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
4
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
87 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
85 mm
Korkeus:
146 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hamorny XAP, XB2 SL -muovikotelo
Sovellukset:
- Teollisuus: koneiden rakentajat (auto- ja tekstiiliteollisuus, puunjalostus).
- Palvelut ja infrastruktuuri: energianjakelu, rakentaminen, lentoasemat.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


