SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 8-12 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 8...12 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315882041267
Sähkönumero
1310743
Toimittajan tuotenumero
2041267
Tukkuerä
100
Sopii halkaisijalle:
8...12 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
ruskea
Naulan pituus:
30 mm
Naulan halkaisija:
2 mm
Karkaistu:
kyllä
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


